Digitalni mjerač za biranje s kontrolom dodira uz i-wi Očitavanje 0,0001 mm, Mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434660 12,5
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 21,62 € kom.
  • 26,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; USB sučelje; MAHR i-wi-radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 12,5 mm
Očitavanje 0,0001 mm
Očitavanje 0,00001 col
Očitavanje mm / inča
Visina znakova 11 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,0018 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; USB sučelje; MAHR i-wi-radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 42
Snaga mjerenja 0,65 – 0,90 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 58,4 mm
Debljina kućišta 35,8 mm
Karika na poleđini mjernog sata ne
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2450
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Broj proizvođača 4337770
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan digitalni mjerni sat s vrlo velikim prikazom brojki i integriranim prikazom tolerancije kroz jasna LED svjetla u boji i simbole na zaslonu za klasifikaciju izmjerenih vrijednosti. Prednja strana od kaljenog stakla s kontrolnim pločama osjetljivim na dodir bez habanja, zaslon rotirajući za 280°.
S dvostranim izlazom podataka i ugrađenim sustavom i-wi za jednostavan i bežićni prijenos podataka na svako računalo.

Funkcija:

PRESET (3 vrijednosti), granice tolerancije i upozorenja (3 tolerancije), LED zaslon u boji ovisno o načinu rada: Dobro / Odbaci / Preradi / Granice upozorenja, ABS (zaslon se može postaviti na nulu bez gubitka reference na PRESET), Faktor (množitelj za mjerni put), funkcija LOCK (opće zaključavanje tipki u izborniku), DATA (prijenos podataka) / HOLD (zamrzava trenutačnu mjernu vrijednost).
IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

Uključena jedna baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.