{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Granica odstupanja | ±6 µm | |
| Širina folije | 50 mm | |
| Duljina folije | 300 mm | |
| Materijal | C čelik | |
| Debljina | 0,2 mm | |
| Broj folija | 10 | |
| Vrsta proizvoda | Podložna folija |
| Broj artikla | 478750 0,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001057464 | |
| Broj proizvođača | 517 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |