Garnitura folija, 10-dijelna 50×300 mm, C-čelik, debljina: 0,05mm

Artikl br.: 478750 0,05
Postavite cijenu 10 Piece (3,67 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±3 µm
Širina folije 50 mm
Duljina folije 300 mm
Materijal C čelik
Debljina 0,05 mm
Broj folija 10
Vrsta proizvoda Podložna folija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 478750 0,05
EAN / GTIN 2050001057433
Broj proizvođača 507
Proizvođač/odgovorna osoba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.
Čelik − ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, svijetle površine (vel. 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

Namještanje alata; podešavanje aparata; izjednačenje tolerancija;
podlaganje naprava; usmjeravanje strojeva; uređivanje kalupa;
namještanje ležaja; prilagodba agregata; Naknadno podešavanje
noževa za rezanje; usmjeravanje obradaka itd.

Opseg isporuke:

1 pakiranje s 10 listića.