Multimetar, tip: 87V

Artikl br.: 473322 87V
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 6.000
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem da
Osnovna preciznost 0,05 %
oznaka proizvođača 87 V
Ispitivanje prolaza da
Ispitivanje dioda da
Mjerni postupak TRUE RMS
Izmjenični napon AC 0,1 mV − 1000 V
Istosmjerni napon DC 0,01 mV − 1000 V
Izmjenična struja AC 0,1 µA − 10 A
Istosmjerni napon DC 0,1 µA − 10 A
Otpor 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacitet 0,01 nF − 10 mF
Frekvencija 0,05 Hz − 200 kHz
Temperatura −200 °C - 1.090 °C
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473322 87V
EAN / GTIN 095969586733
Proizvođač/odgovorna osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova.
Precizna mjerenja napona i frekvencije na motornim pogonima frekvencijskim pretvaračima i drugim električnim uređajima čiji gornji harmonijski valovi preklapaju osnovnu frekvenciju. Ugrađen niskopropusni filtar.

Upotreba:

Digitalni servisni mjerni uređaji s dodatnim funkcijama za brojne primjene uz maksimalnu sigurnost.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i uklonjive izolacijske poklopce.
Uključujući temperaturni senzor.