Multimetar, tip: 115

Artikl br.: 473322 115
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 6.000
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem ne
Osnovna preciznost 0,05 %
Ispitivanje prolaza da
Ispitivanje dioda da
Mjerni postupak TRUE RMS
Izmjenični napon AC 0,1 mV − 600 V
Istosmjerni napon DC 0,1 mV − 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 mA − 10 A
Istosmjerni napon DC 0,1 mA − 10 A
Otpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitet 1 nF − 1 mF
Frekvencija 0,01 Hz − 50 kHz
Kategorija prenapona CAT III 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Proizvođač/odgovorna osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova.
Zahvaljujući jednostavnom radu, idealan je za korištenje u mobilnom servisu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni servisni mjerni uređaji s dodatnim funkcijama za brojne primjene uz maksimalnu sigurnost.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i uklonjive izolacijske poklopce.