{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izmjenjiv vrh | Ne | |
| Širina otvora | 240 mm | |
| Presjek kraka | 7×7 mm | |
| Duljina D (L) | 300 mm | |
| Vrsta proizvoda | Šestar |
| Broj artikla | 457005 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197225665 | |
| Broj proizvođača | 457005 300 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |