• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Opružni šestar sa šiljkom, duljina D (L): 200mm

Artikl br.: 457005 200

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izmjenjiv vrh Ne
Širina otvora 160 mm
Presjek kraka 7×7 mm
Duljina D (L) 200 mm
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 457005 200
EAN / GTIN 4045197225658
Broj proizvođača 457005 200
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik s dugim krakovima, od alatnog čelika. Vrhovi odnosno mjerne površine brušene i kaljene. Vijak koji prolazi kroz krak s maticom za brzo i precizno namještanje. Zahvaljujući opružnom prstenu opterećenost je uvijek ravnomjerna.
S fiksiranim šiljcima.