{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 350 mm | |
| maksimalno područje primjene | 0 mm - 520 mm | |
| Područje primjene s glodanim nosačem mjernog umetka | 170 mm - 520 mm | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Korak (namjestiv) | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Preciznost ponavljanja, razina | 0,5 µm | |
| Preciznost ponavljanja, rupa | 1 µm | |
| Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 5 µm | |
| Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Nikal - metal hidrid | |
| Nazivni napon | 4,8 V | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 445430 | |
| Snaga mjerenja | 1,0 ± 0,2 N | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Duljina površine noge | 255 mm | |
| Širina površine noge | 278 mm | |
| Ukupna visina | 688 mm | |
| Težina | 22 kg | |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
| Vrsta proizvoda | Visinomjer |
| Broj artikla | 445375 350 | |
| EAN / GTIN | 4059192064655 | |
| Broj proizvođača | 4429600 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |