Precizni mjerni uređaji za provrte bez prec. mjernog sata Vario SV HM, mjerno područje: 6-18mm

Artikl br.: 435110 6-18
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 41,45 € kom.
  • 78,23 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 6 mm - 18 mm
Dubina mjerenja 100 mm
Broj mjernih glava 2
Broj mjernih klinova 17
Broj mjernih ploča 2
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Broj proizvođača 12200000
Proizvođač/odgovorna osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, temelji se na izvedbi Schwenk. Schwenk Vario SV je modularni sustav koji pomoću izmjenjivih mjernih glava pokriva vel. mjerne opsege. S mjernim ticalima od tvrdog metala.

Opseg isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje bez uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434671, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.