Precizni mjerni uređaji za provrte bez prec. mjernog sata Vario SV HM, mjerno područje: 160-430mm

Artikl br.: 435110 160-430
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 160 mm - 430 mm
Dubina mjerenja 180 mm
Broj mjernih glava 1
Broj mjernih klinova 7
Broj mjernih ploča 4
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 435110 160-430
EAN / GTIN 2050001037800
Broj proizvođača 12400005
Proizvođač/odgovorna osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, temelji se na izvedbi Schwenk. Schwenk Vario SV je modularni sustav koji pomoću izmjenjivih mjernih glava pokriva vel. mjerne opsege. S mjernim ticalima od tvrdog metala.
Mjerni opseg se može proširiti do ⌀ 800 mm.

Opseg isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje bez uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434671, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.