{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Očitavanje | 0,0005 mm | |
| Očitavanje | 0,00002 col | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,004 mm | |
| Prihvat | USB sučelje; Sučelje za Digimatic; MAHR i-wi radijski sustav | |
| IP-klasa zaštite | IP 42 | |
| Snaga mjerenja | 0,65 − 0,90 N | |
| ⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Karika na poleđini mjernog sata | ne | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2450 | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 434325 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066642 | |
| Broj proizvođača | 4337820 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |