Digitalni mjerni sat s dodirnim upravljanjem Očitavanje 0,01 mm, Mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434311 12,5
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 21,62 € kom.
  • 26,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 12,5 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm
Prihvat USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 42
Snaga mjerenja 0,65 − 0,90 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 58,4 mm
Debljina kućišta 35,8 mm
Karika na poleđini mjernog sata ne
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2450
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434311 12,5
EAN / GTIN 4059192066543
Broj proizvođača 4337780
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s vrlo velikim brojkama na indikatoru i integriranim indikatorom tolerancije (sa ili bez prikaza mjerne vrijednosti).
Prednja strana od kaljenog stakla s dodirnim pločama bez trošenja, 3 PRESET vrijednosti, LED zaslon u boji ovisno o načinu rada tolerancije.

Funkcija:

PRESET, tolerancija, ABS (prikaz se može postaviti na nulu bez gubitka reference na PRESET), faktor (množitelj za mjerenje udaljenosti), funkcija LOCK (zaključavanje tipke u izborniku). Prijenos podataka je moguć.
IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.