Mali unutarnji mikrometar, mjerno područje: 3-4mm

Artikl br.: 429100 3-4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 3 mm - 4 mm
Očitavanje 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,002 mm
Mjerni bubanj ⌀ 17 mm
Dubina mjerenja 22 mm
Mjerna tehnika analogno
Ukupna duljina 115 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar u 2 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 429100 3-4
EAN / GTIN 4946368080482
Broj proizvođača 368-003
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crnom utisnutom skalom i račnom. Pomicanje mjerne glave (s 2 mjerne površine od tvrdog metala) vrši se pomoću pomične igle s tvrdometalnim vrhom.

Upotreba:

Za točno mjerenje promjera i kružnosti provrta.

Dodatni pribor:

Kontrolni prsteni br. 484030.