{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Mjerno područje | 2 mm - 2,5 mm | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
| Granica odstupanja | 0,002 mm | |
| Mjerni bubanj ⌀ | 17 mm | |
| Dubina mjerenja | 12 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Ukupna duljina | 105 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar u 2 točke |
| Broj artikla | 429100 2-2,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368080468 | |
| Broj proizvođača | 368-001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |