{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 863 | |
| Mjerno područje | 6 mm - 12 mm | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Prihvat | USB sučelje; Sučelje za Digimatic; MAHR i-wi radijski sustav | |
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Broj mjernih glava | 3 | |
| Broj prstenova za namještanje | 2 | |
| Prsten za namještanje ⌀ | 8/10 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Tip baterije | Gumb-baterija | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
| Broj artikla | 428942 6-12 | |
| EAN / GTIN | 4059192065218 | |
| Broj proizvođača | 4191340 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |