Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s izlazom podataka, Mjerno područje: 12-20mm

Artikl br.: 428941 12-20
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 12 mm - 20 mm
Očitavanje mm / inča
Prihvat USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih glava 2
Broj prstenova za namještanje 1
Prsten za namještanje ⌀ 16 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428941 12-20
EAN / GTIN 4059192064983
Broj proizvođača 4191241
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri s 3 točke ili unutarnji brzi mjerni uređaji s priključnim navojem za jednostavnu promjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40mm mjerna glava od aluminija za uštedu na težini. Od 12mm za mjerenje do dna rupe.
Unutarnji mikrometri s unaprijed postavljenom račnom, brza mjerenja putem koraka vretena od 1,5 mm. Praktične mjerne funkcije npr. 3 PRESET, prikaz tolerancije pomoću simbola, ABS.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428931 s pripadajućim prstenovima za namještanje.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428950, podatkovni kabel br. 498941, prsteni za namještanje br. 484030, stezna ploča za nosač mikrometra br. 428951.