{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HCT | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Očitavanje | 0,0005 col | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | |
| Postojeći dubinomjer | Da | |
| Dubinomjer | ⌀ 1,6 | |
| Prihvat | Bluetooth® sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Duljina kraka | 40 mm | |
| Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Tip baterije | Gumb-baterija | |
| Međunarodna građevinska veličina | CR2032 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 | |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
| Broj artikla | 412783 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406773953 | |
| Broj proizvođača | 412783 150 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |