Elektronički moment odvijači HCT, maks. stezni moment: 50cNm

Artikl br.: 659021 50
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±2
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje; USB sučelje
  • Prihvat nastavaka: F 6,3
  • Povezivanje s aplikacijama: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 50 cNm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±2 %
Prihvat Bluetooth® sučelje; USB sučelje
Prihvat nastavaka F 6,3
Povezivanje s aplikacijama HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija HCT
Ukupna duljina L 246 mm
Područje okretnog momenta 0,1 Nm - 0,5 Nm
Područje okretnog momenta 10 cNm - 50 cNm
Razlučivost 0,01 cNm
Težina 294 g
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko; haptičko
Princip aktiviranja vibracijski motor
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv akustička signal; pokazni; aktivirajući
Očitavanje cNm; Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Tip baterije 18650
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 3,6 V
Kapacitet baterije 3,4 Ah
Zamijenjiva baterija da
Vrsta proizvoda Momentni odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 659021 50
EAN / GTIN 4067263138358
Broj proizvođača 659021 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zaslon: Veliki TFT zaslon visokog kontrasta i stabilnog kuta gledanja od 1,3 cola i rotirajući prikaz za udobno čitanje zaslona bez obzira na primjenu. S prikazom baterije i spremnika. Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno.
  • Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
  • Načini rada: Prikaz momenta; otpuštanje momenta. Moguće je istodobno prikazati do 100 slučajeva rada s vijcima. Ponavljane slučajeve rada moguće je sažeti u sklopu plana tijeka rada (do 10 planova tijeka rada s po 10 slučajeva rada s vijcima). Slučajeve rada s vijcima i planove tijeka rada moguće je programirati izravno na ključu ili jednostavno preko aplikacije.
  • Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows APP i aplikacija HCT Mobile App. Momentni odvijač ima dvosmjerni prihvat, ali može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
  • Aplikacije: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth® Dongle br. 498999 vel. STICK (licenca) i Windows App softver (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile App dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
  • Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s oznakom vremena (uklj. datum i sat).
  • Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth® ili sučelja USB-C. Preko sustava Bluetooth®: Dostupno i putem aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na momentnom odvijaču putem HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju. Preko sučelja USB-C: Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
  • Radijsko odobrenje: Momentni odvijači s Bluetooth® sučeljem imaju valjano radijsko odobrenje u svim državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Turskoj i UK-u.
  • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja slučajeva rada s vijcima i planova tijeka rada. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri odabiru nepravilnog vijka moguć samo poslije unosa lozinke.
  • Znakovi upozorenja mogu biti osjetljivi na dodir (vibracija), optički (promjena boje na zaslonu, LED prsten od 180° dobro je vidljiv i ima „funkciju semafora”) i zvučni (zujanje). Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
  • Stupanj zaštite IP40.
  • 2K ručka momentnog odvijača jamči posebno dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
  • Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
  • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
  • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
  • Vrijeme i datum na odvijaču se automatski osvježavaju ako je odvijač spojen na aplikaciju.
  • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
  • Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.
  • Tolerancije: Mogu se postaviti tri vrste tolerancije. Relativna tolerancija u %, apsolutna tolerancija u postavljenoj jedinici i prozor tolerancije.
  • Brzoizmjenjiva drška za nastavke s magnetskim držačem za bitove.
  • Mjerna jedinica: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Prednost:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetooth®:
  • Jednostavan prijenos podataka: Na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon - nije potreban dongle.
  • Sloboda kretanja: Nema smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
  • Neovisnost o lokaciji: Mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
  • Siguran prijenos podataka: Bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu - moguće uvezivanje većeg broja mjernih naprava.

Funkcija:

IP40: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Stezni moment: U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu ±2%.

Opseg isporuke:

USB-C podatkovni kabel, 1 komercijalna litij-ionska baterija tipa 18650 3,6V / 3400 mAh (punjiva izravno na alatu pomoću USB-C priključka). U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br. 081574 vel. 3500. Punjač za 4 baterije dostupan pod br. 081590 vel. 4ULTRA.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za kontrolirano stezanje i otpuštanje vijaka ili matica.
  • Za stezanje ulijevo i udesno.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Prije uporabe stavite dovedite na sobnu temperaturu na najmanje 30 minuta.
  • Upotrebljavajte samo ako je moguć stabilan položaj i dovoljna sloboda kretanja.
  • Ručku održavajte čistom. Kod onečišćenja oprati prije upotrebe.
  • Prije upotrebe provjerite je li stanje tehnički ispravno i sigurno za rad.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Nakon pada ili kolizije s drugim predmetima ponovno upotrebljavajte tek nakon potpune provjere i kalibracije.
  • Upotrebljavajte samo u kombinaciji s utičnim alatom koji je prikladnog oblika i izvedbe.
  • Ravnomjerno kalibrirajte i poravnajte.
  • Nekorištene čahure uvijek pokrivajte.
Nepropisna upotreba
  • Izbjegavajte vibracije, nagle pokrete i udarce.
  • Ne prekoračujte maksimalni okretni moment momentnog odvijača, utičnog alata i vijčanog spoja.
  • Ne upotrebljavajte kao alat za udaranje i ne bacajte.
  • Na kućištu otvarajte samo poklopac za baterije radi zamjena baterija.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne koristiti na otvorenom ili u prostorijama s velikom vlažnosti zraka.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "HCT" Prikaži sve