Set vijaka Torx VTX30, 10-dijelni, tip: 1

Artikl br.: 361164 1
Postavite cijenu 10 Piece (5,83 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX30
veličina navoja M3
maksimalni stezni moment 2 Nm
Duljina navoja 6 mm
Duljina 8,5 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Broj proizvođača 361164 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.