Stezni modul, fiksni, za tip: 0

Artikl br.: 361105 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
duljina D (L) 100 mm
Širina B 100 mm
Visina H 108 mm
H1 85 mm
Težina 4,5 kg
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Broj proizvođača 361105 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119 i nasadne čeljusti br. 361123361138.

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač s T-ručkom br. 627424 vel. 5 i momentni ključ br. 656050 vel.120.

Napomena:

Za povlačne vijke potreban Vam je 6-kutni umetak za odvijač (tip 0 = SW8, tip 1, 1S+2 = SW10).
Za osiguranje vretena potreban je umetak za odvijač SW5.