Centrična stega, širina čeljusti A: 80mm

Artikl br.: 360130 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalna sila stezanja do 17 kN
Okretni moment 40 Nm
Težina 2,5 kg
Hod 22 mm
Širina čeljusti A 80 mm
Duljina 110 mm
širina 80 mm
Područje stezanja b 7 mm - 87 mm
Visina 50,2 mm
odgovaraju kodu boja ZC 80
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387
Broj proizvođača 360130 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Centrična stega za fleksibilnu primjenu.
  • Apsolutna sigurnost funkcija zahvaljujući zatvorenom kućištu.
  • Visoka preciznost, točnost ponavljanja 0,02 mm.
  • Varijabilno namještanje centra ± 0,02 mm.
  • Kaljene radne površine.
  • Čvrsta izvedba od alatnog čelika, zaštita površine pomoću kratkog nitriranja.
Pogodno za centrično stezanje sirovih dijelova i obradu obradaka na više steznih letvica 80. Može se montirati rotirano za 90°.
Stezni raspon: 7-87 mm (s parom adaptera čeljusti, artikl 360151 80, stezni raspon proširiv do 167 mm).

Prednost:

  • Fleksibilna mala težina.

Multifunkcionalna primjena.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu, savršeno za stezanje obradaka.

Odgovara:

Vodilica za višestruko stezanje br. 360080 i 360110.

Opseg isporuke:

Uključuje nastavak za nasadne ključeve br. 642700 vel. E12.

Dodatni pribor:

Varijante čeljusti br. 360135360151.

Napomena:

Za prihvat čeljusti sa starim revizijama (bez V-utora na donjoj strani), V-utor se mora naknadno ugraditi.
Obratite nam se putem vaše kontakt osobe.