ZeroClamp stezni modul, tip: 138

Artikl br.: 360040 138
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
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Sila stezanja 40 kN
Stezni modul ⌀ d 138 mm
Postojeća rupa za indeksiranje ne
Vrsta proizvoda Zatezni čep

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360040 138
EAN / GTIN 4045197577115
Broj proizvođača 360040 138
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve komponente od čelika otpornog na koroziju.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za pojedinačnu ugradnju u stezne sustave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve