ZeroClamp stezni modul, tip: 10148-SET

Artikl br.: 360040 10148-SET
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Stezni modul br. 360040 10148
Stezni modul ⌀ d 120 mm
Postojeća rupa za indeksiranje da
Vrsta proizvoda Zatezni čep

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360040 10148-SET
EAN / GTIN 4045197694713
Broj proizvođača 360040 10148-SET
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve komponente od čelika otpornog na koroziju.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za pojedinačnu ugradnju u stezne sustave.

Opseg isporuke:

Po 4 stezna modula.
10 × adapter za zračni priključak.
1,5 m crijevo za zrak.
1 × brzostezna spojnica br. 360019 vel. 10003.
1 × spojni adapter (odgovarajući za brzosteznu spojnicu).

Napomena:

Crteži, odnosno upute za ugradnju kod oblikovanja vlastitog steznog sustava dio su isporuke. Za punjenje kanala može se koristiti npr. dvokomponentna smola.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve