Samostezna glava za bušenje, tip: 130

Artikl br.: 341250 130
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 130
Stezni raspon 1 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 50 mm
Duljina glave svrdla otvorena 90,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 103 mm
Konus stezne glave B 16
najveći konus stezne glave ⌀ 15,733 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341250 130
EAN / GTIN 4045197152817
Broj proizvođača 341250 130
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna bušeća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Nije za alate s hodom ulijevo.
  • Ne koristi se kao uređaj za stezanje obratka.