Cilindrična drška, ⌀ drške / konus gl. za bušenje: 6/6mm

Artikl br.: 342300 6/6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / konus gl. za bušenje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 6 mm
Konus stezne glave DIN 238 B 6
Konus ⌀ D 6,35 mm
Cilindrična drška, duljina 35 mm
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Broj proizvođača 342300 6/6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Precizna izvedba s cilindričnom drškom.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama, automatima itd. Cilindrična drška može se stegnuti u čahuri ili u steznoj glavi glodala.

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.