Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, aluminij, za tip glave: 165

Artikl br.: 313737 165
Postavite cijenu 3 Piece (103,17 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 165 mm
duljina D (L) 59,5 mm
Širina B 120 mm
Visina H 58 mm
Razmak između provrta a 25 mm
Razmak između provrta b 20 mm
Širina utora D 12 mm
odgovaraju kodu boja Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 313737 165
EAN / GTIN 2050001929730
Broj proizvođača 0132800
Proizvođač/odgovorna osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhm i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.