T matice s vijcima, poboljšane, širina utora D: 25,5mm

Artikl br.: 313605 25,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora D (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora D 25,5 mm
maksimalni pritezni moment 220 Nm
Navoj G M20
Visina H 29 mm
Visina stepenice h 11 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Broj proizvođača 0140103
Proizvođač/odgovorna osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Sve standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača Schunk, Forkardt, Röhm i SMW (sa šiljastim zubima).

Odgovara:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Opseg isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 − 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.