Termoskupljajuća stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni ⌀ D1: 14mm

Artikl br.: 303405 14
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 14 mm
Prihvat BT 30 kratko
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 303405 14
EAN / GTIN 4045197763662
Broj proizvođača 303405 14
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Slično E-DIN 69882-8, oblik G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308806, termostezni produžetci br. 302410302417, termostezni uređaji 354210354405.