{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| prikladno za strmi konus | 30 | |
| Svojstvo provrta | bez provrta | |
| norma steznog vijka | MAS 403 | |
| ⌀ vijenca D | 16,5 mm | |
| ⌀ glave d1 | 11 mm | |
| Ukupna duljina | 43 mm | |
| L1 | 23 mm | |
| navoj M | M12 | |
| maksimalni pritezni moment | 20 Nm | |
| prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 30 | |
| Širina ključa | 13 mm | |
| Vrsta proizvoda | stezni vijak |
| Broj artikla | 308760 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197648013 | |
| Broj proizvođača | 308760 30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |