Držač za izradu profila za 6-kutne nastavke ⌀ DS 32 mm, za 6-kut: 45mm

Artikl br.: 290344 45
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
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 32 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za šesterokute 45 mm - 70 mm
Korisna duljina L1 140 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 40 mm
Udaljenost vrha od osi 23 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 43 mm
Vijak 290399 4
Duljina drške Ls 100 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290344 45
EAN / GTIN 4045197965707
Broj proizvođača 290344 45
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Napomena:

  • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vratila koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.