{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške | 32 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| prikladno za šesterokute | 28 mm - 37 mm | |
| Korisna duljina L1 | 89 mm | |
| Nosač oštrica ⌀ D1 | 25 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 14 mm | |
| ⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 26,5 mm | |
| Vijak | 290399 3 | |
| Duljina drške Ls | 100 mm | |
| Drška | Kombinirana drška | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 290344 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197965684 | |
| Broj proizvođača | 290344 28 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |