{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Eco | |
| Širina drške b | 20 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina glave L1 | 20,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 94 mm | |
| Vijak | 279815 9 | |
| Vrsta proizvoda | Stezni držač |
| Broj artikla | 273845 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197517432 | |
| Broj proizvođača | 273845 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |