• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Izmjenjiva glava konveksna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, ⌀-područje utora D1 / D2: 51/67mm

Artikl br.: 273813 51/67
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 51 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 67 mm
Primjena lijevi
Širina uboda w 2 mm
maksimalna dubina reza tmaks 13 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273813 51/67
EAN / GTIN 4045197577245
Broj proizvođača 273813 51/67
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između glave i steznog držača.

Upotreba:

S držačima za tokarenje br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.
Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.