• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Izmjenjiva glava konveksna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, ⌀-područje utora D1 / D2: 33/43mm

Artikl br.: 273813 33/43
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
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 33 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 43 mm
Primjena lijevi
Širina uboda w 2 mm
maksimalna dubina reza tmaks 13 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273813 33/43
EAN / GTIN 4045197577221
Broj proizvođača 273813 33/43
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između glave i steznog držača.

Upotreba:

S držačima za tokarenje br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.
Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.