{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Visina mača h5 | 45 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 150 mm | |
Ukupna duljina L | 225 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Širina utora w | 3; 3,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273558 45/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406084356 | |
Broj proizvođača | 273558 45/3,1 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |