{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina mača h5 | 100 mm | |
| Primjena | neutralno | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Ključ sustava | da | |
| za maksimalni ⌀ obratka | 1.000 mm | |
| Ukupna duljina L | 760 mm | |
| moguće aksijalno probijanje | Ne | |
| Širina utora w | 8 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
| Broj artikla | 273558 100/8,0L | |
| EAN / GTIN | 4062406221140 | |
| Broj proizvođača | 273558 100/8,0L | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |