{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Širina uboda w | 2,2 mm | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7035 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273100 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197143150 | |
Broj proizvođača | 273100 2,2 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |