{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta | HB7010 | |
| Utori prema normi | DIN 7993 | |
| Utor R | 0,9 mm | |
| Debljina | 3,6 mm | |
| Veličina pločice L | 16 mm | |
| Podložna pločica | Br. 272604 vel. S | |
| Širina oštrice w | 1,8 mm | |
| tmax | 1,1 mm | |
| Dodjeljivanje okretne ploče | desna | |
| Rezni materijal | HM | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 271025 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197142559 | |
| Broj proizvođača | 271025 0,9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |