{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina pločice | 16 mm | |
| Primjena | lijevi | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ⌀ drške DS | 25 mm | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 29 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 16,1 mm | |
| Ukupna duljina L | 200 mm | |
| Širina vrata L4 | 24,6 mm | |
| Duljina izboja L1 za uvučene držače | 100 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 279810 2 | |
| Podložna pločica 1,5° | 272600 1,5 | |
| Vijak s podloškom | 279820 1 | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 272172 45/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197769367 | |
| Broj proizvođača | 272172 45/16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |