• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Mikro nastavak za predbušenje, unutarnji, desni, L1 = 30 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/1mm

Artikl br.: 270376 5,2/1

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 5,2 mm
Širina utora w 1 mm
Duljina izboja L1 30 mm
⌀ drške d 5 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 2,45 mm
maksimalna dubina reza tmaks 0,7 mm
ravna dubina uboda t 0,3 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270376 5,2/1
EAN / GTIN 4045197467348
Broj proizvođača 270376 5,2/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200270204.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve