Mikro nastavak za tokarenje, unutarnji, desni, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Artikl br.: 270216 3,2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 3,2 mm
Duljina izboja L1 21 mm
⌀ drške d 4 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 1,45 mm
maksimalna dubina reza tmaks 0,15 mm
Radijus R 0,15 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,017 mm/okr
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,015 mm/okr
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,015 mm/okr
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270216 3,2
EAN / GTIN 4045197466136
Broj proizvođača 270216 3,2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200270204.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve