{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Micro | |
| Minimalni ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Širina utora w | 1 mm | |
| Duljina izboja L1 | 15 mm | |
| ⌀ drške d | 4 mm | |
| Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 1,95 mm | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 0,8 mm | |
| Radijus R | 0,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
| Broj artikla | 270330 4,2/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197465764 | |
| Broj proizvođača | 270330 4,2/1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |