Izmjenjiva rezna pločica za glodanje ZCMX 070304, za „4 u 1” alate za bušenje i tokarenje

Artikl br.: 268439 HUZ310
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,67 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    17,23 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 070304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HUZ310
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f glodanje 0,05 mm - 0,4 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,3 mm
Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min - 600 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 14 mm
Prevlaka bez prevlake
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 268439 HUZ310
EAN / GTIN 4067263802631
Broj proizvođača 268439 HUZ310
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho