{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 070304 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | HBZ025 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| Dubina reza ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Posmak f glodanje | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Posmak f bušenje | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 210 m/min | |
| prikladno za alat ⌀ Dc | 14 mm | |
| Prevlaka | prevučena | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 268439 HBZ025 | |
| EAN / GTIN | 4067263802280 | |
| Broj proizvođača | 268439 HBZ025 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |