{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 060204 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | HUZ310 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Glavna primjena | N | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Posmak f glodanje | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Posmak f bušenje | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min - 600 m/min | |
| prikladno za alat ⌀ Dc | 12 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 268423 HUZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406273811 | |
| Broj proizvođača | 268423 HUZ310 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |