Izmjenjiva rezna pločica za glodanje ZCMX 060204, za „4 u 1” alate za bušenje i tokarenje

Artikl br.: 268423 HBZ120
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,30 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    14,42 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 060204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBZ120
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Posmak f glodanje 0,1 mm - 0,3 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,12 mm
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 200 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 12 mm
Prevlaka PVD
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 268423 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273835
Broj proizvođača 268423 HBZ120
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano