Master Mute izmjenjiva rezna glava lijeva, za CC.. Izmjenjive rezne pločice

Artikl br.: 265203 25/09
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
veličina pločice 9 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Primjena lijevo
Broj rashladnih kanala 2
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Ukupna duljina L 22 mm
Vijak za okretnu pločicu 269028 50
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265203 25/09
EAN / GTIN 4069515032285
Broj proizvođača 265203 25/09
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije br. 265060265076.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve