{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Mute | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| veličina pločice | 7 mm | |
| Primjena | lijevo | |
| Oblik drške | Čelik | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Vibracija | prigušen | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | A08X SDUCR/L07 | |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 13 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 8 mm | |
| Ukupna duljina L | 128 mm | |
| Duljina izboja L1 | 88 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 38 | |
| Priključni navoj | M7×0,5 | |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 265015 08/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024723 | |
| Broj proizvođača | 265015 08/07 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |