Master Mute držača za unutarnje tokarenje a... SVJCR 142°, za okretne rezne pločice VC..., desno

Artikl br.: 265038 12/07
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: Tvornička norma
  • Vibracija: prigušen
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 12 mm
veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Oblik drške Čelik
Standard Tvornička norma
Vibracija prigušen
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A12X SVJCR/L07
Kut rezne oštrice κ 142 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 14 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm
Ukupna duljina L 189 mm
Duljina izboja L1 132 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 53
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265038 12/07
EAN / GTIN 4069515036252
Broj proizvođača 265038 12/07
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina ojačana tvrdim metalom bez stezne površine.

Napomena:

Koristite samo s unutarnjim hlađenjem (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve