Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/1

Artikl br.: 264827 ST/1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina pločice 12 mm
Primjena lijeva
Unutarnje hlađenje da
Promjer 25 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava PCLNL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Kut rezne oštrice 95 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Podložna pločica 320610 P01
Koljenasta poluga 320612 P01
Vijak koljenaste poluge 320611 P01
Klin s oprugom 320618 P01
Dodjeljivanje okretne ploče desno i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Broj proizvođača 250033 25/12

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za unutarnje tokarenje br. 265060265065 i 265076 (GARANT). Prihvati držača za unutarnje tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).